曜日別特売
4025066170067 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066170067 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748627

4025066170067 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066170067 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748627
4025066170067 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066170067 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748627
4025066170067 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066170067 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748627
4025066170067 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066170067 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748627
4025066170067 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066170067 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748627
4025066170067 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066170067 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07748627

スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066170067

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07748627品番4025066170067
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066170067
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ475mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ボルト、ワッシャー
型番:772
備考:スクリーンモール無し

付属品ボルト、ワッシャー仕様グラデーション無し適合S1000XR 20-21材質アクリル厚さ(mm)3クリア備考スクリーンモール無しタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番772寸法(幅W×長さL)(mm)400×475
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする