商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07748645品番4025066175321
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066175321
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 23-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅355mmx長さ430mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:779
備考:レーダー機能対応