スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066160846

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07748688 品番4025066160846
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066160846
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17-21
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅350x長さ500mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:825

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション有り 適合MULTISTRADA 950/S 17-21 MULTISTRADA V2/S 22-24 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング 型番825 サイズ(mm)幅350×長さ500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする