スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066164691

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07748785 品番4025066164691
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164691
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:縦:460mm 横:400mm グラデーション無し(寸法:純正長 +10mm) 専用取付ステーが付属されます。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XCx [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XCA [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XR [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRx [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRT [タイガー] 18-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ460mm(寸法:純正長 +10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:919

付属品専用取付ステー 仕様グラデーション無し 適合TRIUMPH TIGER800/XC/XR 18-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング 型番919 寸法(幅W×長さL)(mm)400×460(寸法:純正長 +10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする