スクリーン ヴァリオエクスクリーン クリア 4025066166640

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07748828 品番4025066166640
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066166640
「スクリーン ヴァリオ エクスクリーン」は、スクリーンエンドに大型の可変フラップを持つスクリーンです。このフラップは3点で固定され、2カ所の可動部を設けるため好みの位置に確実に固定できます。自由自在に風の流れをコントロールしたい方におすすめです。
販売備考:縦:545mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 +85mm)
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ エクスクリーン
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ545mm(寸法:純正長 +85mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:920

付属品専用取付ステー 仕様グラデーション無し 適合TIGER1200/XC/XR 16-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン ヴァリオ エクスクリーン 型番920 寸法(幅W×長さL)(mm)400×545(寸法:純正長 +85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする