メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066169719
「スクリーン ヴァリオ エクスクリーン」は、スクリーンエンドに大型の可変フラップを持つスクリーンです。このフラップは3点で固定され、2カ所の可動部を設けるため好みの位置に確実に固定できます。自由自在に風の流れをコントロールしたい方におすすめです。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER850 Sport 21-22
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ エクスクリーン
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ530mm(純正長 +65mm・純正幅 +90mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:923