スクリーン ツーリング ブラック 4025066175901

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07748871 品番4025066175901
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066175901
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。MRAは純正同様にスクリーン中央下部にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NX400 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅370mmx長さ400mm (純正長+40mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:158

仕様グラデーション無し 適合NX400 24-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン ツーリング 型番158 サイズ(mm)幅370×長さ400 (純正長+40)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする