スクリーン ツーリング ブラック 4025066174812

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07748898 品番4025066174812
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066174812
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] X-ADV 21-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅350mmx長さ530mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:153

仕様グラデーション無し 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン ツーリング 型番153 寸法(幅W×長さL)(mm)350×530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする