スクリーン マルチエクスクリーン クリア 4025066157716

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07749029 品番4025066157716
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066157716
「スクリーン マルチエクスクリーン」は、2枚から構成されるスクリーンです。上部スクリーンは2カ所の可動部を持ち、自由に角度・高さ調整が可能です。見慣れない形状とは裏腹に高い整流効果を発揮します。
販売備考:縦:430mm 横:380mm グラデーション無し (寸法:純正長 +30mm) R1250GS/ADVENTURE 19-には適合しません。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-18
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-18
厚み:3
タイプ:スクリーン マルチエクスクリーン
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380mmx長さ430mm(長さの純正比 +30mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:750

仕様グラデーション無し 適合R1200GS 13-18/R1200GS ADVENTURE 14-18 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン マルチエクスクリーン 型番750 寸法(幅W×長さL)(mm)380×430(長さの純正比 +30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする