※画像はスモークです

4025066109135 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066109135 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749126 4025066109135 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066109135 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749126 4025066109135 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066109135 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749126 4025066109135 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066109135 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749126 4025066109135 スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066109135 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07749126

スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066109135

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07749126 品番4025066109135
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066109135
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:ご注意)別途純正部品(純正オプションスクリーン用ステー品番46637674065)が必要です。メーカーでは取り扱いございませんのでお手数ですが別途ご用意下さい。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] K1300R
ビーエムダブリュー[BMW] K1200R
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅350mmx長さ420mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:712
備考:別途 純正部品(スクリーン用ステー)が必要です(純正品番46637674065)。

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション有り 適合BMW K1200/1300R 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア 備考別途 純正部品(スクリーン用ステー)が必要です(純正品番46637674065)。 タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング 型番712 寸法(幅W×長さL)(mm)350×420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする