4025066163625 スクリーン レーシング クリア 4025066163625 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759441 4025066163625 スクリーン レーシング クリア 4025066163625 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759441 4025066163625 スクリーン レーシング クリア 4025066163625 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759441 4025066163625 スクリーン レーシング クリア 4025066163625 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759441 4025066163625 スクリーン レーシング クリア 4025066163625 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759441 4025066163625 スクリーン レーシング クリア 4025066163625 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759441

スクリーン レーシング クリア 4025066163625

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07759441 品番4025066163625
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163625
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 790 Duke [デューク] 18-20
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅310mmx長さ300mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:858

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合KTM 790Duke 18-20 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン レーシング 型番858 寸法(幅W×長さL)(mm)310×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする