曜日別特売
4025066032792 スクリーン レーシング ブラック 4025066032792 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759468

画像はスモークです。形状の参考としてご覧ください。

4025066032792 スクリーン レーシング ブラック 4025066032792 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759468
4025066032792 スクリーン レーシング ブラック 4025066032792 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759468
4025066032792 スクリーン レーシング ブラック 4025066032792 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759468
4025066032792 スクリーン レーシング ブラック 4025066032792 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759468
4025066032792 スクリーン レーシング ブラック 4025066032792 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759468

スクリーン レーシング ブラック 4025066032792

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07759468品番4025066032792
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066032792
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:(寸法:純正長 +35mm)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZXR400 91-92
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅405mmx長さ360mm(長さの純正比 +35mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:667

付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合ZXR400L 91-92材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン レーシング型番667寸法(幅W×長さL)(mm)405×360(長さの純正比 +35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする