メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:SET-HKSD-MRO-C
「スクリーン ロード」は、オーソドックスな形状をしたシンプルデザインの汎用スクリーンです。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルポストにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。
厚み:3
タイプ:スクリーン ロード
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380mmx長さ295mm
材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス
仕様:グラデーション無し
キット内容:汎用スクリーンMRO-C + 汎用マウンティングキットMV-HKSD
付属品:汎用マウンティングキット MV-HKSD
型番:SET-HKSD-MRO
備考:テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチ