曜日別特売
SET-HKSD-MRO-S スクリーンセット ロード スモーク SET-HKSD-MRO-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759495

SET-HKSD-MRO-S スクリーンセット ロード スモーク SET-HKSD-MRO-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759495
SET-HKSD-MRO-S スクリーンセット ロード スモーク SET-HKSD-MRO-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759495
SET-HKSD-MRO-S スクリーンセット ロード スモーク SET-HKSD-MRO-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759495
SET-HKSD-MRO-S スクリーンセット ロード スモーク SET-HKSD-MRO-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759495
SET-HKSD-MRO-S スクリーンセット ロード スモーク SET-HKSD-MRO-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759495
SET-HKSD-MRO-S スクリーンセット ロード スモーク SET-HKSD-MRO-S MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759495

スクリーンセット ロード スモーク SET-HKSD-MRO-S

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07759495品番SET-HKSD-MRO-S
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:SET-HKSD-MRO-S
「スクリーン ロード」は、オーソドックスな形状をしたシンプルデザインの汎用スクリーンです。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルポストにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。
厚み:3
タイプ:スクリーン ロード
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅380mmx長さ295mm
材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス
仕様:グラデーション無し
キット内容:汎用スクリーンMRO-S + 汎用マウンティングキットMV-HKSD
付属品:汎用マウンティングキット MV-HKSD
型番:SET-HKSD-MRO
備考:テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチ

付属品汎用マウンティングキット MV-HKSD仕様グラデーション無し適合ユニバーサル材質アクリル/樹脂/ステンレス厚さ(mm)3スモーク備考テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチタイプスクリーン ロード型番SET-HKSD-MRO寸法(幅W×長さL)(mm)380×295キット内容汎用スクリーンMRO-S + 汎用マウンティングキットMV-HKSD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする