スクリーン レーシング スモーク 4025066154074

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07759985 品番4025066154074
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066154074
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:縦:390mm 横:290mm グラデーション有り (寸法:純正長 +10mm)
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV4 RF 15-20
アプリリア[APRILIA] RSV4 RR 15-20
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅290mmx長さ390mm(長さの純正比 +10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:762

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション有り 適合RSV4 RR/RF 15-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン レーシング 型番762 寸法(幅W×長さL)(mm)290×390(長さの純正比 +10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする