スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066157242

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07760098 品番4025066157242
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066157242
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:縦:400mm 横:350mm グラデーション有り
適合情報:
ホンダ[HONDA] 400X [NC47] 16-23
ホンダ[HONDA] 400X [8BL-NC56] 19-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅350mmx長さ400mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:112

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション有り 適合400×16-18 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング 型番112 寸法(幅W×長さL)(mm)350×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする