商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07760150品番4025066172740
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066172740
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NT1100 22-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅415mmx長さ490mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:149