スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066173433

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07760281 品番4025066173433
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066173433
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:スクリーン上部:M5×25mmネジ、6mm樹脂スペーサー使用 スクリーン下部:M5×20mmネジ、3mm樹脂スペーサー使用
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅360mmx長さ420mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:464

仕様グラデーション無し 適合GSX-S1000GT 22 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング 型番464 寸法(幅W×長さL)(mm)360×420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする