メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164707
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:縦:460mm 横:400mm グラデーション無し(寸法:純正長 +10mm) 専用取付ステーが付属されます。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XCx [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XCA [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XR [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRx [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRT [タイガー] 18-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ460mm(寸法:純正長 +10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:919