メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066169672
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER850 Sport 21-22
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ460mm(純正長 -5mm・純正幅 +90mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:923