スクリーン レーシング ブラック 4025066165650

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07760615 品番4025066165650
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066165650
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 19-25
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 19-25
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅300mmx長さ360mm(寸法純正長 +30mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:277
備考:ウエルナットは新品を使用してください

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合YZF-R25 19-21/YZF-R3 19-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック 備考ウエルナットは新品を使用してください タイプスクリーン レーシング 型番277 寸法(幅W×長さL)(mm)300×360(寸法純正長 +30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする