スクリーン レーシング スモーク 4025066172115

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07760868 品番4025066172115
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066172115
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV4 1100 FACTORY 21-24
厚み:3mm
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅320mmx長さ375mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:777

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション有り 適合RSV4 1100 FACTORY 21-24 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン レーシング 型番777 サイズ(mm)幅320×長さ375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする