スクリーンセット ハイウェイ スモーク SET-HKSD-MHI-S

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07761017 品番SET-HKSD-MHI-S
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:SET-HKSD-MHI-S
「スクリーン ハイウェイ」は、四角い形状をした大型の汎用スクリーンです。スクリーン下部にペイントを施した「グラデーション」を採用することで配線・ボルト類を隠しフロントフェイスを引き締めます。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルポストにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。
厚み:3
タイプ:スクリーン ハイウェイ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅410mmx長さ470mm
材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス
仕様:グラデーション有り
キット内容:汎用スクリーンMHI-S + 汎用マウンティングキットMV-HKSD
付属品:汎用マウンティングキット MV-HKSD
型番:SET-HKSD-MHI
備考:テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチ。 モールキット付属なし。

付属品汎用マウンティングキット MV-HKSD 仕様グラデーション有り 適合ユニバーサル 材質アクリル/樹脂/ステンレス 厚さ(mm)3 スモーク 備考テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチ。 モールキット付属なし。 タイプスクリーン ハイウェイ 型番SET-HKSD-MHI 寸法(幅W×長さL)(mm)410×470 キット内容汎用スクリーンMHI-S + 汎用マウンティングキットMV-HKSD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする