4025066160174 スクリーン レーシング ブラック 4025066160174 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761175

4025066160174 スクリーン レーシング ブラック 4025066160174 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761175
4025066160174 スクリーン レーシング ブラック 4025066160174 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761175
4025066160174 スクリーン レーシング ブラック 4025066160174 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761175
4025066160174 スクリーン レーシング ブラック 4025066160174 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761175
4025066160174 スクリーン レーシング ブラック 4025066160174 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761175
4025066160174 スクリーン レーシング ブラック 4025066160174 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761175

スクリーン レーシング ブラック 4025066160174

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07761175品番4025066160174
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066160174
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:縦:320mm 横:360mm グラデーション無し
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE R [スーパーデューク] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅360mmx長さ320mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール、専用取付ステー
型番:855

付属品スクリーンモール、専用取付ステー仕様グラデーション無し適合1290 SUPER DUKE R 17-19材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン レーシング型番855寸法(幅W×長さL)(mm)360×320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする