メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066175956
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-21
ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC56] 22-23
ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC65] 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅270mmx長さ320mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:159