メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066158867
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R125 17-23
スズキ[SUZUKI] GSX-R150 17-23
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅310mmx長さ360mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:460