スクリーン レーシング ブラック 4025066145485

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07761647 品番4025066145485
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066145485
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:ブラック
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] HYPERSTRADA 821 [ハイパーストラーダ] 13-16
ドゥカティ[DUCATI] HYPERSTRADA 939 [ハイパーストラーダ] 13-16
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅340mmx長さ350mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:820

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合DUCATI HYPERSTRADA821/939 13-16 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン レーシング 型番820 寸法(幅W×長さL)(mm)340×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする