KOTO
KOTOの 輸入車/国産車特殊工具
燃料ケースレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07762329
品番
FC-27
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
イスズ・エルフ(適応エンジン型式:4JZ1)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。
樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
全長(mm)
43
直径(Φmm)
36
質量(g)
152
差込角(sq.)
12.7
適合車種
イスズ・エルフ(平成30年以降)/日産・アトラス(F25・26型)/マツダ・タイタン(令和元年以降)