KOTO
KOTOの 輸入車/国産車特殊工具
燃料ケースレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07762338
品番
FC-109
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
日野・デュトロ(適応エンジン型式:N04C)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。
樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
全長(mm)
155
質量(g)
232
差込角(sq.)
12.7
適合車種
日野・デュトロ,リエッセ2/トヨタ・ダイナ,トヨエース,コースター
直径(mm)
Φ122