QTC-027BK Type-C AC充電器 QTJ 07781518

 

QTC-027BK Type-C AC充電器 QTJ 07781518
QTC-027BK Type-C AC充電器 QTJ 07781518
QTC-027BK Type-C AC充電器 QTJ 07781518
QTC-027BK Type-C AC充電器 QTJ 07781518

Type-C AC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード07781518品番QTC-027BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。
付属のケーブルでType‐C端末充電可能。
小型・軽量な設計を実現
最大35Wの高速充電可能
※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。
2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。
※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。
付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能

ブラック定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)AC:約68、ケーブル:約26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46ケーブル長(cm)約100定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートType-C×2
注意
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。
※定格入力100-240Vと記載されておりますが日本国内でのご使用を推奨しております。
※日本国内でご使用いただいた場合のみサポート対象となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする