QTJ
スマホホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07781536
品番
QZA-1012BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
マグネットでピタッと吸着!
クランプでしっかり固定
付属のメタルリング装着でMagSafe対応機種以外でもお使いいただけます。
色
ブラック
角度(°)
設置:360
製品質量(g)
(約)67
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
本体:35×60×130
特性
マグネット
適合厚さ(mm)
設置可能:35まで