※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRDシリーズ 複動シリンダ(油圧戻り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07787343 品番 BRD-1610
参考基準価格(税別)¥248,200 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

油圧プレスや油圧クランプに最適な耐久性のある生産設備向けの複動油圧シリンダです。
シリンダ固定が容易な独自のマウントデザインです。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
カプラは付属していません。

ストローク(mm)260 質量(kg)14.5 押側受圧面積(cm2)20.3 必要油量(cm3)(押)528(引)278 引側受圧面積(cm2)10.7 最高使用圧力(MPa)70 能力(kN)(押)142(引)74.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする