※RCH-120

RCH-202 RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り) エナパック 07787438 RCH-202 RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り) エナパック 07787438

RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)49 注文コード07787438 品番RCH-202
参考基準価格(税別)¥103,800 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はストロークなど5種類から選べます 他の種類を見る

単動スプリング戻り型シリンダです。
センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。
RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。
RCH-123〜RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。
RCH-202〜RCH-306には取手は付いていません。

ストローク(mm)49 質量(kg)7.7 最高使用圧力(MPa)70 受圧面積(cm2)30.5 必要油量(cm3)150 能力(kN)214
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする