※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07787465 品番 RCS-1002
参考基準価格(税別)¥138,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

単動スプリング戻り型シリンダです。
狭い場所でも対応できるようにシリンダの最短全長が短くて軽量なデザインです。
溝付きプランジャの先端にチルトサドル取付用のねじ穴があります。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
鋼製プランジャはメッキが施されています。
メスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。

ストローク(mm)56 質量(kg)22.7 最高使用圧力(MPa)70 受圧面積(cm2)126.9 必要油量(cm3)711 能力(kN)888
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする