RSM-500 RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパック 07787754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送25日以内出荷とは
ストローク(mm)15.0
能力(kN)435
内容量1個注文コード07787754品番RSM-500
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

単動スプリング戻り型シリンダです。
他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
鋼製プランジャにメッキが施されています。
メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)

ストローク(mm)15.0質量(kg)6.8受圧面積(cm2)62.1必要油量(cm3)94能力(kN)435最高使用圧力(MPa)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする