※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングロックシリンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07787772 品番 MRS-100
参考基準価格(税別)¥94,300 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

大型の皿バネがクランプ力を維持します。アンクランプには油圧が使用されます。
単動設計なので油圧システムのセットアップが簡単です。
中空式のプランジャにより治具への取付けが容易です。
プランジャ先端ネジに特注サドルを取付けてワークピースを直接クランプすることができます。
高さ調整も容易に行えます。

ストローク(mm)6.0 質量(kg)1.2 受圧面積(cm2)7.1 必要油量(cm3)4.3 保持力(kN)(最大)12 最高使用圧力(MPa)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする