※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エヌピーエーシステム
エヌピーエーシステムの 油圧シリンダ
油圧式ハンディーロードセル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07789784
品番
YHL-5A
参考基準価格(税別)
¥229,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
●低価格でお求めやすい油圧ロードセル。
●シンプル設計で操作が簡単。
●荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式。
質量(kg)
約2.3
使用温度範囲(℃)
0〜50
定格圧力(MPa)
10
受圧面積(cm
2
)
50.2
定格容量
50kN
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません