曜日別特売
単品 #6 ENDOパテ抜型 菊 12pcs ホワイトサム 07791406

ENDOパテ抜型 菊 12pcs

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07791406品番単品 #6
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。サイズは内寸です。手作りの為、多少サイズの誤差があります。取り扱いやすいステンレス製です。力を入れやすく歪みにくい、手元折り曲げ処理。幅広いサイズ展開で細かいニーズにも対応しています。高さは全て45mmです。セット販売【注文コード:57567975】と単品販売があります。

材質18-0ステンレス(sus430)板厚(mm)0.3品名・タイプクッキー抜型、タルト型内径(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする