アクリル系接着剤 326

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07832311 品番326-1L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は91,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥142,500 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

構造用嫌気性接着剤です。
速硬化型です。
SF7649と併用で1分で固着可能です。
自動塗布による量産に最適です。

用途モーターのコイル、マグネットの接着に。 トラスコ品番390-7024 材質アクリル系 こはく 使用温度範囲(℃)-55〜120 剪断強度(N/mm2)≧15.2 粘度(mPa・s)14000〜22000 危険等級V 固着時間(分)1(SF7649と併用で) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする