※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリーンスペシャル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07834408 品番PGS-4000
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ベースはパワーグリーンを同一。
パワーグリーンの潤滑性能を向上。
使用温度範囲-50℃〜250℃

用途
・超極圧、高温条件での潤滑
現使用オイルの極圧添加剤として利用。
使用温度範囲(℃)-50〜250 引火点(℃)293 外観淡黄色不透明 粘度(at40℃mm2/s)120 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする