曜日別特売
47-33 フィッツケース TENMA(天馬) 07861467

フィッツケース

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個耐荷重(kg)2.7注文コード07861467品番47-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

包装資材の環境配慮

材質引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂ホワイトクリア耐荷重(kg)2.7寸法(cm)W33×D47×H21.5製品質量(g)1700再生材使用率(%)10再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 釣具の収納
運輸・通信業

構造もしっかりとしており、使い勝手が良くサイズも豊富で気に入っています。

1が参考にしています
2025-09-19
用途: 部品の保管

実験研究用の部品の保管のために購入しました.よくある衣装ケースと同じです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする