※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベンドパイプ 45Φ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07900841 品番882050-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 全長(mm)380 曲げ角度100度 曲げ角度(°)100 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする