曜日別特売
OK-F11 縦型おむつ交換台スマートホールド コンビ 07915945

OK-F11 縦型おむつ交換台スマートホールド コンビ 07915945
OK-F11 縦型おむつ交換台スマートホールド コンビ 07915945
OK-F11 縦型おむつ交換台スマートホールド コンビ 07915945
OK-F11 縦型おむつ交換台スマートホールド コンビ 07915945
OK-F11 縦型おむつ交換台スマートホールド コンビ 07915945
OK-F11 縦型おむつ交換台スマートホールド コンビ 07915945
OK-F11 縦型おむつ交換台スマートホールド コンビ 07915945
OK-F11 縦型おむつ交換台スマートホールド コンビ 07915945
OK-F11 縦型おむつ交換台スマートホールド コンビ 07915945
OK-F11 縦型おむつ交換台スマートホールド コンビ 07915945

縦型おむつ交換台スマートホールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07915945品番OK-F11
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

お子さまの万が一に配慮したトリプルガード
やさしく支えるソフトシートクッション
衛生面に配慮したオリジナル防汚レザー
両サイドにユーザー要望が高い荷物スペースとフック
ロック付リトラクターベルト
正面ステッカーには点字表示
4ヵ国語表記(日・英・中・韓)

材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂シートパッド・ヘッドパッド/ウレタンフォーム張り材/PVCレザー質量(kg)32クリアホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【閉時】630×180×1385【開時】630×750×1195対象生後1ヵ月~2才半(30ヵ月)まで
注意
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする