曜日別特売
CS-SA-9SA32B25 CSシリーズ(16MPa薄形シリンダ) 堀内機械 08033637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSシリーズ(16MPa薄形シリンダ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ストローク長(mm)25
チューブ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード08033637品番CS-SA-9SA32B25
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

薄形油圧シリンダは、チューブとカバーが一体形なのでタイロッド式シリンダの約1/3、従来スペース的に無理のあった小さな箇所にも取付が可能で応用範囲が広がりました。
豊富なバリエーションを取り揃えました。用途に合わせてお選びください。
【メンテナンスが容易】
本体や配管を取り外さずに、ロッドブッシュをゆるめるだけで、パッキン交換ができるなど、メンテナンスが極めて容易です。
【取付にも工夫】
取付穴は、シリンダ本体にキャップボルトの頭がかくれるようにくり抜かれています。表裏どちらからも取り付け可能です。フート形には平行キーが取り付けてあり、位置決め用ストッパーは不要です。

チューブ内径(Φmm)32ストローク長(mm)25呼び圧力(MPa)16仕様クッション機構/なし取付方式標準形使用温度範囲(℃)【標準形】Φ32~Φ125:-10~120(H-NBR)/Φ140~Φ160:-10~80(NBR)、フート形:-10~120(H-NBR)材質(パッキング)水素化ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)16作動速度範囲(mm/s)8~100最低作動圧力(MPa)0.64以下試験耐圧力(Mpa)21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする