堀内機械
堀内機械の 油圧シリンダ
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1CA〜
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
32
ストローク長(mm)
100
注文コード
08034748
品番
FFR-SA-1CA32BB100ABD-1A
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・ストローク長
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
内径(mm)
32
ストローク長(mm)
100
呼び圧力
14
取付支持形式
一山クレビス形
使用温度範囲(℃)
-10〜+80℃
構造
タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)
ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)
18
使用作動油
一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)
0.56以下
試験耐圧力(Mpa)
21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750