トーケン
トーケンの 切断
トーケンの 切断砥石
トーケンの 金属用
ツインザー ステンレス用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
08062406
品番
RA-100WAZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
両面補強による高い安全性、特殊製法によるスムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥粒
A
参考品番
T0112
用途
ステンレス・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。
トラスコ品番
170-2700
質量(g)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
適合材
ステンレス