SD-F4 SDプロテクトマークU 三京ダイヤモンド工業 08062442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-F4 SDプロテクトマークU 三京ダイヤモンド工業 08062442 SD-F4 SDプロテクトマークU 三京ダイヤモンド工業 08062442 SD-F4 SDプロテクトマークU 三京ダイヤモンド工業 08062442

SDプロテクトマークU

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08062442 品番SD-F4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンドカッターの世界標準品。
作業性・耐久性をさらに極めた逸品。
「高性能」を求めるお客様に。
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。
大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
直進切りの高性能を追求!

外径(Φmm)107 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)20.0 用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断 外径D(Φmm)107 刃厚T(mm)2.2 チップ幅X(mm)8.0 内径H(Φmm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08062442 SD-F4 10044641 SD-RX4 SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業 SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業 1枚 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08062485
2010-01-07
用途:
コンクリートの切断
建設業・工事業

切れ味もよく、長持ちする。他のどこよりもモノタロウが安かったです!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする