※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FF-SA-1S32BB100ABD Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1S32〜 堀内機械 08094546 FF-SA-1S32BB100ABD Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1S32〜 堀内機械 08094546

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1S32〜

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク長(mm)100 材質(パッキング)二トリルゴム 注文コード08094546 品番FF-SA-1S32BB100ABD
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はストローク長・材質34種類から選べます 他の種類を見る

【高信頼性を実現】
ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。
油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。
【理想的なクッション機構】
テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。

内径(mm)32 ストローク長(mm)100 呼び圧力14 材質(パッキング)二トリルゴム 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10〜+80℃ シリーズFF 構造タイロッド式 標準 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 機種標準 最低作動圧力(MPa)0.56以下 ロッド先端ねじJIS6g/6H 試験耐圧力(Mpa)21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする