アールズ
アールズの 電装
アールズの バイク用スイッチ関連
NPT-AN アダプター #6 3/8 NPT ストレート 981666ERL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08129725
品番
981666ERL
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
メーカー名:アールズ
メーカー品番:981666ERL
タイプ:ストレート
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕様:PIPE THREAD TO A.N. ADAPTERS
仕様
PIPE THREAD TO A.N. ADAPTERS
適合
AN6オスto3/8inchオス
材質
アルミ
色
ブルー
タイプ
ストレート