アールズ
アールズの 電装
アールズの バイク用スイッチ関連
180°フィッティング #8 ベントチューブタイプ 818008ERL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08129777
品番
818008ERL
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
メーカー名:アールズ
メーカー品番:818008ERL
タイプ:180°
色[カラー]:ブルーxレッド
材質[素材]:アルミ
仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
仕様
SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
適合
#8ホースtoAN8メス
材質
アルミ
色
ブルーxレッド
タイプ
180°